Cilindros desbastador 100x100x19mm A240 FINE PREMIUM acero/inox/NF-metal

N.º do artigo: 34048167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34048167
EAN/GTIN 8024406518008
Número do fabricante 34048167
Número L L50140 2826

Descrição

Descripción:

Este cilindro de rectificado PREMIUM está hecho de una mezcla de tejido abrasivo y fieltro y se monta en el satinadora a través de un agujero de cuña especial. La combinación de materiales ofrece una mayor vanguardia en comparación con cilindro, que solo están hechos de fieltro, y garantiza un excelente grado de mecanizado de precisión y la máxima facilidad de uso. Además, el rodillo ofrece las características típicas de los productos no tejidos, como una fuerte ventilación y bajo nivel de ruido en la aplicación. El sistema de cuatro cuñas ejerce un efecto de tracción eficaz en el herramienta para rectificar y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco Tissue & fieltro
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C FINO C X 240
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 100 mm
  • Agujero: 19,1 mm
  • Tamaño del grano: 240
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Alta eficiencia de corte
  • Excelente grado de acabado
  • Máxima facilidad de uso con poco ruido

Aplicación:

  • Fácil desbarbado y limpieza, acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido, eliminación de errores de pasos de mecanizado anteriores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta