Cepillos redondos para acero 125 x 12 x 25 x M14

N.º do artigo: 34042522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34042522
EAN/GTIN 9003170022965
Número do fabricante 34042522
Número L L50140 3180

Descrição

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el lijadora angular son ideales para el mecanizado de acero y son muchas veces más eficaces que los productos comparables de la línea de productos Basic. El cepillo trenzado cuenta con un durabilidad/duración/vida útil extremadamente alto y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SH 0,35 mm
  • Dimensión (D x W x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para el mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta