Cepillos de taza para metales no férricos 80 x 25 x M14

N.º do artigo: 34042515
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34042515
EAN/GTIN 9003170022910
Número do fabricante 34042515
Número L L50140 2907

Descrição

Descripción:

Los cepillos DE maceta PREMIUM para el lijadora angular son perfectos para un trabajo altamente eficiente en superficies grandes. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de metales no ferrosos. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: M 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de metales no ferrosos
  • Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras

Características especiales:
  • Aplicación universal
  • La mejor vida de la herramienta
  • Especialmente para áreas grandes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta