IHP 130 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

N.º do artigo: 3404172
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3404172
EAN/GTIN 7291075481761
Número do fabricante 3404172
Número L L24050 2010

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.64 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.96 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta