IHP 105 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

N.º do artigo: 3404163
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3404163
EAN/GTIN 7291075481679
Número do fabricante 3404163
Número L L24050 1976

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 10.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 10.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.61 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta