Y-SDJCR 08-3S-JHP Herramientas Integrales JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia de 7º para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3404145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NEOYSWISS
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3404145
EAN/GTIN 7291075479621
Número do fabricante 3404145
Número L L23990 2048

Descrição

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 5″
  • Longitud de cabeza (LH): 0,827″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5″
  • Ancho funcional (WF): 0″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.827″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DC 3
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta