Y-SVJCR 1212K-11S Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3404143
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série NEOYSWISS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3404143
EAN/GTIN 7291075479584
Número do fabricante 3404143
Número L L23990 641

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 21 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 0 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 21 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 1103..
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta