Cepillos de mango de vaso para acero inoxidable 50 x 10 x 20 - 6 x 30

N.º do artigo: 34038259
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34038259
EAN/GTIN 9003170022194
Número do fabricante 34038259
Número L L50140 1460

Descrição

Descripción:

Los cepillos de eje en maceta PREMIUM para el lijadora recta son ideales para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de trabajo hechas de acero fino. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil de la herramienta y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de las costuras de soldadura, así como la preparación de superficies y el acabado de acero fino. El alambre de alta calidad hecho de acero fino evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente, por lo que el cepillo de eje de olla de Tyrolit se puede utilizar universalmente para una variedad de tareas y garantiza los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,2 mm INOX
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado

Características especiales:
  • Versátil
  • La mejor vida útil de la herramienta y los resultados
  • Para lugares de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta