SDMT 1205PDR-HQ-MM IC808 Plaquita Uso General con 4 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado a 90º

N.º do artigo: 3403354
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3403354
EAN/GTIN 7291075445350
Número do fabricante 3403354
Número L L23910 1343

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta