Cepillos de taza SHIELD para acero 80 x 30 x M14-2

N.º do artigo: 34023827
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34023827
EAN/GTIN 9003170013413
Número do fabricante 34023827

Descrição

Descripción:

Los cepillos PREMIUM SHIELD POT para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el procesamiento del acero gracias a su protección transparente. La composición de alambre chapado en latón evita la corrosión a largo plazo. Esta herramienta está disponible en diferentes versiones. Mientras que las versiones de alambre corrugado (DW) son ideales para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras, los cepillos de alambre trenzado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, suciedad pesada y eliminación de pintura y barniz.

Característica:

  • Forma: 6T DW COPA CEPILLOS RECTOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 80 x 30 x M14-2 mm
  • Diámetro: 80 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la pieza a procesar
  • Debido a la flexibilidad de las lamas de plástico, incluso las áreas de difícil acceso se pueden procesar sin ningún problema
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta