Descripción:
Los cepillos DE cono de escudo PREMIUM para el lijadora angular ofrecen el más alto nivel de seguridad y eficiencia en el procesamiento del acero gracias a su protección transparente. Además, las lamas de plástico tienen el mayor grado de flexibilidad, para garantizar un lijado perfecto de bordes y esquinas, en particular. Esta herramienta es la solución perfecta para áreas de difícil acceso. La composición del alambre hecho de acero fino de alta calidad evita la corrosión en la pieza de trabajo. Mientras que la versión de alambre corrugado (DW) es ideal para materiales blandos y sensibles e impurezas ligeras, los cepillos de alambre trenzado (DZ) son adecuados para trabajos pesados, suciedad pesada y eliminación de pintura y barniz.
Característica:
- Forma: 28K CEPILLOS DE CONO DZ
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,5 mm
- Dimensión (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diámetro: 100 mm
- Idoneidad material: Acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Debido a la forma y flexibilidad de las lamas de plástico, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
- Protección transparente para la máxima seguridad sin restringir la vista de la pieza a procesar
- Latón-plateado alambre SM previene la corrosión
Aplicación:
- Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices
Características especiales:
- Protección transparente para la máxima seguridad
- Máxima flexibilidad en zonas de difícil acceso
- Alambre hecho de acero fino de alta calidad