CDL Brocas huecas en húmedo 92x500xPIxIE PREMIUM hormigón armado

N.º do artigo: 34018474
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34018474
EAN/GTIN 9003172026015
Número do fabricante 34018474

Descrição

Característica:

  • Forma: HOHL1 50115B DIAMANTE - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 92 x 500 x Pixie mm
  • Diámetro: 92 mm
  • Grosor: 500 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta