ECR-B3 16-14/43C16R02DA92 IC1508 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º y Desahogo de 3xD, para Aplicaciones de Desbaste con Elevados Índices de Extracción de Aluminio

N.º do artigo: 3401442
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDSHRED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401442
EAN/GTIN 7291075446517
Número do fabricante 3401442
Número L L24180 957

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 92 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 92 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 43 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta