MM TS250-H60D-06T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

N.º do artigo: 3401430
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401430
EAN/GTIN 7291075446814
Número do fabricante 3401430
Número L L24060 68

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.9 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 14.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 14.1 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta