MM TS165-H20D-06T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

N.º do artigo: 3401415
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401415
EAN/GTIN 7291075446661
Número do fabricante 3401415
Número L L24060 20

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.25 mm, Diámetro de corte (DC) 16.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 9.25 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta