MM TS.625-H105D-06T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T con Diferentes Radios de Punta

N.º do artigo: 3401409
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401409
EAN/GTIN 7291075446609
Número do fabricante 3401409
Número L L24060 785

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Características de interfaz T06
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 7.36″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.016″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Ancho de corte (CW): 0.105″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud total (OAL): 7.36″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta