TGTBQ 25R-L-D120-JHP Bloques de Herramientas para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado F-GRIP con Alta Presión de Refrigerante. Para Mecanizado Próximo al Husillo

N.º do artigo: 3401021
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3401021
EAN/GTIN 7291075481464
Número do fabricante 3401021
Número L L23920 1376

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 95 mm, Longitud total (OAL) 195 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Altura total (OAH) 95 mm
  • Longitud total (OAL) 195 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 120 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta