3/8″ Llave de vaso (Whitworth inch) 1/4″

N.º do artigo: 3400W 1/4
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
  • Quadrado de acionamento: 3/8
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
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400W 1/4
EAN/GTIN 4991644033232
Número do fabricante 3400W 1/4
Número L L60050 8876

Descrição

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17 mm
D1: 18 mm
Longitud: 9,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta