3/8″ Llave de vaso (inch) 1″

N.º do artigo: 3400A 1
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400A 1
EAN/GTIN 4991644030613
Número do fabricante 3400A 1
Número L L60050 10770

Descrição

Descripción:

Longitud: 35 mm
Dimensión D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Longitud: 17 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta