HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP Cabezas de Fresado a 90º con Conexión FLEXFIT que Monta Plaquitas HM90 AXCR 1505 . para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 3400302
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3400302
EAN/GTIN 7291075483475
Número do fabricante 3400302
Número L L23980 3165

Descrição

Descripción:

  • Fresa con WSP
  • Diámetro de fijación lado máquina (DCONMS): 30,5 mm
  • Diámetro (DC/DCX): 32 mm
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 3
  • Longitud de corte máx. (APMX): 14 mm
  • Longitud total (OAL): 66,9 mm
  • Longitud de salida (LU): 34,5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 30.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Diámetro de corte (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 14 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 25 mm
  • Longitud funcional (LF): 41.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Longitud total (OAL): 66.9 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 13 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 34.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta