HOJA ARTES GRAFICAS DE MARTOR 34 , 10 en cargador

N.º do artigo: 34.50
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34.50
EAN/GTIN 4002632904745
Número do fabricante 34.50
Número L L60170 267

Descrição

Descripción:

El GRAFIKKLINGS NR. 34 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 36,5 mm de largo, 5,7 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.

El GRAFIKKLINGS NR. 34 está disponible bajo el número de pedido 34,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta