LLAVE FIJA MICROMECANICA 1/4

N.º do artigo: 34.1/4
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34.1/4
EAN/GTIN 3148510983400
Número do fabricante 34.1/4
Número L L60130 8241

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta