LLAVE FIJA MICROMECANICA 11/16

N.º do artigo: 34.11/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34.11/16
EAN/GTIN 3148510985404
Número do fabricante 34.11/16
Número L L60130 6243

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: eje corto y cabezas muy delgadas para trabajar en espacios reducidos
  • Las posiciones de las mordazas de 15°/75° facilitan el trabajo en tuercas inaccesibles con las llaves estándar
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta