Alicate de precisión de montaje para electrónica ESD con fundas multicomponentes bruñido 135 mm

N.º do artigo: 34 22 130 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate prensor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34 22 130 ESD
EAN/GTIN 4003773061656
Número do fabricante 34 22 130 ESD
Número L L70010 962

Descrição

Descripción:

  • la gama para las más altas exigencias de rendimiento y resultados
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • para agarrar, sujetar y doblar
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • superficies de unión mecanizadas con precisión para un movimiento suave y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • superficies lisas de agarre al suelo
  • Cantos desbarbados con precisión.
  • acabado antideslumbrante
  • bajo peso
  • asas ergonómicas bicolor multicomponente ESD
  • negro-gris

Característica:

  • Longitud de la mandíbula (B): 22,7 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,6 mm
  • Grosor de la punta (F): 1,6 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11,2 mm
  • ESD: sí
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida

Norma:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta