ECA-H3 16-34/64C16CF-R02D IC1508 Fresas de Metal Duro Integral con Hélice Diferencial, Paso Variable y Desahogo para el Mecanizado de Aluminio

N.º do artigo: 3399596
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3399596
EAN/GTIN 7291075449075
Número do fabricante 3399596
Número L L24180 588

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 34 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 34 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 64 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta