CXMG 090408-M3P IC8150 Plaquitas Rómbicas de 80° de Doble Cara y Doble Desprendimiento Positivo para Mecanizado Medio en Aceros Aleados

N.º do artigo: 3397313
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397313
EAN/GTIN 7291075425017
Número do fabricante 3397313
Número L L23950 3432

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.32 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 10.32 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.65 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta