Y-PCHRS 12-17 Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397304
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397304
EAN/GTIN 7291075479669
Número do fabricante 3397304
Número L L23920 2853

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 105.5 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 8.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 105.5 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta