NQCH12-PCHRS-17-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas PENTA para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397230
EAN/GTIN 7291075480047
Número do fabricante 3397230
Número L L23920 2584

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Altura total (OAH) 24.4 mm, Longitud total (OAL) 29.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Altura total (OAH) 24.4 mm
  • Longitud total (OAL) 29.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta