NQCH12-GHSL-2-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo que Montan Plaquitas CUTGRIP, para Ranurado y Torneado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397227
EAN/GTIN 7291075480245
Número do fabricante 3397227
Número L L23920 2579

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta