NQCH12-DGTL-2D24SH-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas de Doble Cara DO-GRIP para Tronzado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397187
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397187
EAN/GTIN 7291075480153
Número do fabricante 3397187
Número L L23920 2567

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 16.2 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Altura total (OAH) 16.2 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta