NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo que Monta Plaquitas Rómbicas de 35º, Incidencia 7º. Para Mecanizado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397185
EAN/GTIN 7291075486933
Número do fabricante 3397185
Número L L23990 2054

Descrição

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud del cabezal (LH): 20 mm
  • Longitud total (OAL): 34,3 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC 1103
  • Longitud total (OAL): 34.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta