NQCH12-SWLNL-04S-JHP Cabezas Modulares con Fijación por Tornillo JETCUT que Montan Plaquitas Trigonales Positivas, para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397184
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série miniPturn
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397184
EAN/GTIN 7291075479911
Número do fabricante 3397184
Número L L23990 395

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNGP.. 0403
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 11 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 1 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta