NQCH12-SDJNL-07S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Positivas de Doble Cara Rómbicas de 55º para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série miniPturn
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397182
EAN/GTIN 7291075479959
Número do fabricante 3397182
Número L L23990 1820

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNGP.. 0703
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 10 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta