Camiseta UV de alta visibilidad XS

N.º do artigo: 339710133399XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Camiseta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 339710133399XS
EAN/GTIN 7330509655214
Número do fabricante 339710133399XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto de ojo de perdiz, transpirable, antiolor, protección UV, 130 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Impresión - Blåkläder
Paneles para un transporte optimizado de la humedad
Costuras estratégicamente colocadas para una mayor comodidad bajo la manga

Funcionalidad
Material con protección UV, Paneles de malla en las principales zonas de sudoración

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada

Descripción:

  • Si trabajas en el exterior, sabes el valor de la ropa que funciona bien en temperaturas más altas
  • Esta camiseta funcional tiene paneles de malla estratégicamente posicionados en las principales zonas de sudoración y paneles para una óptima evacuación de la humedad
  • Las costuras bajo el las costuras de las axilas están colocadas para una menor abrasión
  • El tejido tiene tratamiento UV para protegerte de los rayos del sol y también tiene una función antiolor
  • Tiene reflectores de transferencia contorneados que siguen fácilmente el movimiento del cuerpo
  • Certificada según EN ISO 20471 Ropa de protección de clase 2 con alta visibilidad y EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta