FFQ8 SZMU 120520T IC810 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3395195
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série NEOFEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3395195
EAN/GTIN 7291075439304
Número do fabricante 3395195
Número L L23970 426

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta