FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3395185
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série NEOFEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3395185
EAN/GTIN 7291075460254
Número do fabricante 3395185
Número L L23970 421

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta