Sudadera con capucha para señoras con cremallera completa XS

N.º do artigo: 339510488800XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 339510488800XS
EAN/GTIN 7330509542804
Número do fabricante 339510488800XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
80% algodón, 20% poliéster, tejido de rizo interior cepillado 360g/m²

Funcionalidad
Corte femenino

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla

Detalles
Capucha fija, capucha ajustable

Bolsillos
Bolsillo canguro con bolsillo interior para teléfono

Descripción:

  • Sudadera con capucha suave y cómoda en suave tejido de punto jersey con forro cepillado y cremallera unidireccional
  • Práctico bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta