FFX4 XNMU 080620T IC810 Plaquitas ″En Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3394286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série LOGIQ4FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3394286
EAN/GTIN 7291075470741
Número do fabricante 3394286
Número L L23970 393

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta