Sudadera de mujer con cremallera completa M

N.º do artigo: 339425269956M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / rot
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 339425269956M
EAN/GTIN 7330509648131
Número do fabricante 339425269956M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Detalles
Cuello alto con cremallera

Funcionalidad
Corte de mujer

Acabado
Puño con banda elástica

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, solapa cortavientos interior

Bolsillos
Bolsillo canguro con bolsillo interior para teléfono

Descripción:

  • Cómoda camiseta de mujer
  • Una prenda polivalente definitiva en suave y cómodo forro polar con interior cepillado
  • Una camiseta que funciona en la mayoría de los contextos, tanto en interiores como en exteriores
  • La camiseta tiene cuello alto y dos bolsillos calientamanos y cuenta con un bolsillo interior inteligente para el teléfono con cremallera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta