THQR 9.5-D16 Portaherramientas para Mini-Lamas SELF-GRIP (SGAQ) para Tronzado y Ranurado en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393817
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SWISSGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393817
EAN/GTIN 7291075440775
Número do fabricante 3393817
Número L L23920 3037

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Altura total (OAH): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 3.937″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 3.506″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.1″
  • Altura total (OAH): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 3.937″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 0.374″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.63″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta