Descripción:
Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.06″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Ancho de corte (CW) 1/2″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Profundidad máxima de corte (CDX): 1.06″
- Diámetro de corte (DC): 4″
- Número de plaquitas (CICT): 12
- Ancho de corte (CW): 1/2″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 0904...
- Longitud total (OAL): 1-3/4″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
- Longitud utilizable (LU): 1.18″