BLR D1.25-MFW IC830 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

N.º do artigo: 3393644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393644
EAN/GTIN 7291075482379
Número do fabricante 3393644
Número L L23970 627

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Longitud de la plaquita (INSL) 1.025″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.18″ ,Ancho de la plaquita (W1) 0.427″

Característica:

  • Radio de punta (RE): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1.025″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.18″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.427″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.006 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta