RDS FR D2.50-07-1.00-12 Fresas de Planear para Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte

N.º do artigo: 3393591
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393591
EAN/GTIN 7291075481396
Número do fabricante 3393591
Número L L23980 2568

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.025″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta