RDS FR D040-04-16-12 Fresas de Planear para Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte

N.º do artigo: 3393584
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393584
EAN/GTIN 7291075481334
Número do fabricante 3393584
Número L L23980 680

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27.9 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 38 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta