SBTTL-16ER-3-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393536
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393536
EAN/GTIN 7291075488876
Número do fabricante 3393536
Número L L24090 323

Descrição

Descrição:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Voladizo (LPR): 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta