SBTT-16ER-3-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393522
EAN/GTIN 7291075488845
Número do fabricante 3393522
Número L L24090 342

Descrição

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de la función (LF): 31 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 41 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 31 mm
  • Voladizo (LPR): 41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta