MM EA060B03R0.0-3T04 IC08 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para el Mecanizado de Aluminio con Elevados Índices de Extracción de Metal

N.º do artigo: 3393221
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393221
EAN/GTIN 7291075446272
Número do fabricante 3393221
Número L L24060 527

Descrição

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.2 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 8.5 mm
  • fz(max) 0.05 mm/tooth

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta