TGAQ D160-4-4Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

N.º do artigo: 3393009
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
Série TANGFGRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393009
EAN/GTIN 7291075431445
Número do fabricante 3393009
Número L L23920 2358

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 100 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Altura total (OAH) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta