SD-S-A-H20-ER32-SP13-C Pinzas Integrales ER con Conexión Estriada SD (SP)

N.º do artigo: 3392724
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392724
EAN/GTIN 7291075439762
Número do fabricante 3392724
Número L L24070 350

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 13 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 13 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta