Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.906″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23 ,Longitud total (OAL) 11.476″ ,Longitud utilizable (LU) 7.443″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.906″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.941″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.906″
- Equivalente en decimales: 0.906″
- Diámetro de la brida (DF): 1.654″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 23
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 230-IQ
- Longitud total (OAL): 11.476″
- Point Length (PL): 0.193″
- Voladizo (LPR): 9.121″
- Longitud utilizable (LU): 7.443″